Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EJX4 Mäthjul 1 fot netto vikt 31.7 Oz | AA9PNX

WESTWARD 1EJX4 Mäthjul 1 Fot Nettovikt 31.7 Oz

Finns i lager
Artikel: AA9PNX Modell: 1EJX4
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
866SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMäthjul
FärgSafety Grön
Funktion Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transport
Handtag förlängd L34-1 / 4 "
Höjd18 "
Längd18 "
MaterialPolykarbonat med hög effekt
Mätområde100,000 ft.
Mäta enheterft.
Nettovikt31.7 oz.
Typekrade
Hjulomkrets1 ft.
Hjuldiameter4"
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4895
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFärgDjupBreddFunktion LängdMaterialMätområdePris
WESTWARD 1EJX5 Mäthjul 1 fot netto vikt 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Safety Grön-6.5 "Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transport18 "Polykarbonat med hög effekt100,000 ft.965SEK
WESTWARD 21LP32 mäthjul 4 tum fot / tum 9999 fot 11 tum | AB6GLE 21LP324"Blå4-5 / 16 "16.25 "Återställningsknapp på räknaren16 15 / 16 "Gjuten ABS9999 ', 11 "478SEK
WESTWARD 21LP36 Mäthjul 12-11/16 tum 9999 fot 11 tum | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Blå5"12 11 / 16 "Återställningsknapp på räknaren20.75 "ABS-ram, PU-däck9999 ', 11 "1 365 kr
WESTWARD 21LP40 Mäthjul 6 tums diameter | AB6GLL 21LP406"Blå5.125 "11.437 "Återställningsknapp på räknaren21.75 "ABS-ram, hjul av gjuten aluminium9999 ', 11 "1 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EJX4 Mäthjul 1 Fot Nettovikt 31.7 Oz
866SEK /enhet