Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EKE3 Oljefilternyckelremtyp | AA9PRG

WESTWARD 1EKE3 Oljefilter Skiftnyckelsrem Typ

Finns i lager
Artikel: AA9PRG Modell: 1EKE3
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljefilternyckel
KapacitetUpp till 6 "
MaterialStålkropp och nylonrem
TypRem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Uttagsstorlekar (in.) (3/8)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdMaterialTypPris
WESTWARD 1EKH4 Oljefilternyckel Extra Large | AA9PRZ 1 EKH43-7/8 to 4-3/8"-FjäderstålExtra large403SEK
WESTWARD 1EKH5 Oljefilternyckel 4 till 4 3/8 tum | AA9PTA 1 EKH54 till 4-3 / 8 "4 "till 4 3/8"MetallHeavy Duty133SEK
WESTWARD 1EKH7 Oljefilternyckel 90 graders vridbar | AA9PTC 1 EKH72.187 "2.5 "Metall90 graders svängning158SEK
WESTWARD 1EKH9 Oljefilternyckel ändkapacitet 3 1/4 tum | AA9PTE 1 EKH93.25 "2.5 "FjäderstålÄndkåpa16SEK
WESTWARD 1EKJ2 Oljefilternyckel 3 7/16 till 3 3/4 tum | AA9PTG 1EKJ23-7/16 to 3-3/4"3 7/16 "till 3 3/4"MetallHeavy Duty112SEK
WESTWARD 1EKJ4 Oljefilternyckel 2 1/4 till 2 9/16 In | AA9PTJ 1EKJ42-1/4 to 2-9/16"2 1/4 "till 2 9/16"MetallHeavy Duty108SEK
WESTWARD 1EKJ5 Oljefilternyckel 3 käft Universal | AA9PTK 1EKJ52-1/2 to 3-3/4"-Stål3 käft Universal317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EKE3 Oljefilter Skiftnyckelsrem Typ
144SEK /enhet