Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EYL2 Skiftnyckel 1/4 x 5/16 tum 5l | AA9RUT

WESTWARD 1EYL2 skiftnyckel 1/4 x 5/16 tum 5l

Finns i lager
Artikel: AA9RUT Modell: 1EYL2
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek1 / 4 "x 5 / 16"
MaterialChrome Vanadium
Total längd5"
SAE eller metriskSAE
Storlek1/4 x 5/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1EYL3 Skiftnyckel 3/8 x 7/16 tum 15 Deg | AA9RUU 1EYL3Chrome Vanadium5.75 "3/8 x 7/16 "84SEK
WESTWARD 1EYL4 Skiftnyckel 7/16 x 1/2 tum 15 Deg | AA9RUV 1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "98SEK
WESTWARD 1EYL6 Skiftnyckel 5/8 x 11/16 tum 8 L | AA9RUX 1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "89SEK
WESTWARD 1EYL7 Skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 15 grader 9 L | AA9RUY 1EYL7Chrome Vanadium9"11/16 x 3/4 "67SEK
WESTWARD 1EYL8 Skiftnyckel 13/16 x 7/8 tum 10 L | AA9RUZ 1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"94SEK
WESTWARD 1EYL9 Skiftnyckel 15/16 x 1 tum 15 grader | AA9RVA 1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"284SEK
WESTWARD 36A311 Skiftnyckel i dubbel ände Satin 1-1 / 16 x 1-1 / 8 | AC6RTC 36A311Chrome Vanadin Stål11.5 "1-1/16" x 1-1/8"142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EYL2 skiftnyckel 1/4 x 5/16 tum 5l
79SEK /enhet