Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 13/16 In | AA9RVT

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 13/16 In

Finns i lager
Artikel: AA9RVT Modell: 1EYP7

Få det Maj 7, Tisdag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowfoot Skiftnyckel
ByggChrome Vanadium
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk krom
Head StyleÖppna änden
MaterialChrome Vanadium
Total längd2"
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1EYP4 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 5/8 In | AA9RVP 1EYP41.5935 / 8 "125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 13/16 In
165SEK /enhet