WESTWARD 1KEL8 Bänkkvarn 6 tum 3450 rpm 1/3 hk | AB2ALA

WESTWARD 1KEL8 bänkslip 6 tum 3450 rpm 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AB2ALA Modell: 1KEL8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps2.1
Arbor Storlek1 / 2 "
Grit36 och 60
HP1/3
Hz60
SvagtJa
Ingen belastning RPM3450
Totala höjden10.5 "
Total längd13.5 "
Fas1
Spänning120
Hjuldiameter6"
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.99
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8460908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Dammsamling (nej)
    • Wheels Center-Center (10-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArbor StorlekHPTotala höjdenTotal längdHjuldiameterHjulbreddPris
WESTWARD 1KEN1 Bänkkvarn 8 tum 3450 varv / min 1/2 hk | AB2ALB 1KEN13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"2 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1KEL8 bänkslip 6 tum 3450 rpm 1/3 hk
1 430 kr /enhet