Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LCR6 Spärrkombinationsnyckel 15/16 tum flexibel | AB2DNE

WESTWARD 1LCR6 Spärrkombinationsnyckel 15/16 tum flexibel

Finns i lager
Artikel: AB2DNE Modell: 1LCR6

Få det Maj 16, Torsdag
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
944SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud180 grader
Huvudstorlek15 / 16 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd14 "
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilLåsning Flexibel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1LCP5 Spärrnyckel 5/16 tum flexibel | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "396SEK
WESTWARD 1LCP6 Spärrnyckel 3/8 tum flexibel | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "416SEK
WESTWARD 1LCP7 Spärrnyckel 7/16 tum flexibel | AB2DMW 1LCP77"7 / 16 "447SEK
WESTWARD 1LCP8 Spärrnyckel 1/2 tum Flexibel | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "488SEK
WESTWARD 1LCP9 Spärrnyckel 9/16 tum flexibel | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "515SEK
WESTWARD 1LCR1 Spärrnyckel 5/8 tum flexibel | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "518SEK
WESTWARD 1LCR2 Ratcheting -kombinationsnyckel 11/16 tum flexibel | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LCR6 Spärrkombinationsnyckel 15/16 tum flexibel
944SEK /enhet