Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LCT8 Spärrkombinationsnyckel 7/8 tum x lång | AB2DNR

WESTWARD 1LCT8 Spärrkombinationsnyckel 7/8 tum x lång

Finns i lager
Artikel: AB2DNR Modell: 1LCT8

Få det Maj 15, Onsdag
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek7 / 8 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd13 "
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilExtra lång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSlutstilFinishKompenseraTotal längdReverseringSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 35Z093 Spärrkombinationsnyckel Dubbel 14mm 12 Pt | AC6QNJ 35Z093--Full polsk0 grader7.5 "Nejmetrisk14mm273SEK
WESTWARD 20VL21 Spärrkombinationsnyckel Metrisk 9mm | AF7DFY 20VL21--Kromplätering0 grader5.875 "Nejmetrisk9300SEK
WESTWARD 54DG26 Spärrkombinationsnyckelsats, SAE, 12 poäng, 15 delar | AX3MHC 54DG2615-Full polsk0 grader-NejSAE-3 289 kr
WESTWARD 54DG28 Spärrkombinationsnyckelsats, SAE, 12 poäng, 13 delar | AX3MHK 54DG2813-Full polsk0 grader-NejSAE-4 107 kr
WESTWARD 54PN48 Spärrkombinationsnyckel, 12 punkter, metrisk, 8 mm huvudstorlek | AX3MKB 54PN48--Full polsk0 grader5.5 "Nejmetrisk-172SEK
WESTWARD 54PP37 Spärrkombinationsnyckel, 12 punkter, SAE, 1/2" huvudstorlek | AX3MKD 54PP37--Full polsk15 grader7"JaSAE-319SEK
WESTWARD 54PP61 Spärrnyckel, 12 punkter, metrisk, 24 mm huvudstorlek | AX3MKJ 54PP61--Full polsk15 grader13 "Jametrisk-521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LCT8 Spärrkombinationsnyckel 7/8 tum x lång
467SEK /enhet