Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKK6 Nåltång 11-1 / 8 3-1 / 8 Käke | AB3NLN

WESTWARD 1UKK6 Nåltång 11-1/8 3-1/8 Käke

Finns i lager
Artikel: AB3NLN Modell: 1UKK6
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd3.125 "
KäftypSågtandad
Käftbredd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2-1 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd11.125 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd5 / 32 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstTether kapabelSpetsbreddSpänningsvärdeHantera typPris
WESTWARD 1UKK1 Nåltång 6-3 / 8 2 Käke | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPAInre blå, utanför svartNejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 16 "IngenErgonomisk484SEK
WESTWARD 53JW95 nåltång, käklängd 2 tum, spetsbredd 1/8 tum | CD2YXA 53JW956"1/16 "Medium Piano WireBlå rödJaStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "Inte betygsattErgonomisk325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKK6 Nåltång 11-1/8 3-1/8 Käke
402SEK /enhet