Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKN1 Diagonalskärare 8-1/8 tums längd 1 tums käft | AB3NLY

WESTWARD 1UKN1 Diagonalskärare 8-1/8 tum Längd 1 tums käke

Finns i lager
Artikel: AB3NLY Modell: 1UKN1

Få det Maj 7, Tisdag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1"
Käftbredd3 / 8 "
MaterialHärdat och härdat stål
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd8.125 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeHantera färgHantera typArtikelKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
WESTWARD 1UKL1 Diagonalfräsar 6 tum längd 7/8 tum käft | AB3NLR 1 UKL11000VBlådoppadeIsolerade diagonala skär7 / 8 "11 / 32 "Härdat och härdat stål6"479SEK
WESTWARD 1UKL2 Diagonala skärare 6 tum längd 7/8 tum käft | AB3NLT 1 UKL21000VInre blå, utanför svartErgonomiskIsolerade diagonala skär7 / 8 "11 / 32 "Härdat och härdat stål6"293SEK
WESTWARD 1UKN2 Diagonalfräsar 8-1 / 8 tum Längd 1 tum käft | AB3NLZ 1UKN2Inte betygsattInre blå, utanför svartErgonomiskDiagonala skär1"3 / 8 "Härdat och härdat stål8.125 "267SEK
WESTWARD 1YXJ4 isolerade diagonalskärare 8 tums längd | AB4MHJ 1YXJ41000VRöd gulIsoleradDiagonala skär7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadin Stål8"553SEK
WESTWARD 3WY52 isolerade diagonalskärare 5-1/4 tums längd | AD2ZBP 3WY52Inte betygsattOrange / YellowMultikomponentDiagonala skär3 / 4 "29 / 64 "Chrome Vanadin Stål5.25 "659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKN1 Diagonalskärare 8-1/8 tum Längd 1 tums käke
385SEK /enhet