WESTWARD 1VW33 Extra stativ Heavy Duty | AB3XQD

WESTWARD 1VW33 Extra stativ Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AB3XQD Modell: 1VW33

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjälpställ
Basstorlek5-1/4 x 1-1/2"
Lyftkapacitet.75 ton.
Lyfthöjd Max.78.875 "
Lyfthöjd Min.53.75 "
Sadelstorlek (in.)5 1/4x1 1/2
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.74
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)140.97
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VW33 Extra stativ Heavy Duty
2 227 kr /enhet