WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 In | AB4JGZ

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4JGZ Modell: 1YER9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryp
Hjulstorlek2-1 / 2 "
Caster TypSnurra
RammaterialStål
Höjd3 11 / 16 "
Längd36 "
Lastkapacitet250 lb.
Antal hjul6
TypTubular
Bredd16 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.38
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Nackstöd (vadderad)

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekCaster TypHöjdLängdTypBreddPris
WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In | AB4JGX 1YER52-1 / 2 "Snurra4.125 "40.187 "Rörformig, Drop Rail16.75 "1 071 kr
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 In | AB4JHA 1ÅR23"Spring Ride Swivel5"40.187 "Rörformig, Drop Rail16.75 "2 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tum
2 164 kr /enhet