Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1YXN9 Isolerad mutterdrivsats Sae 5 st | AB4MJU

WESTWARD 1YXN9 Isolerad mutterskruvset Sae 5 st

Finns i lager
Artikel: AB4MJU Modell: 1YXN9

Få det Maj 6, Måndag
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
blad~~POS=TRUNCStål
HandleDubbelt grepp för insprutningskudde
Hantera färgOrange
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialPlast
Hex1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 "
Hexstorlek1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Antal bitar5
Total längd9.5 "
SAE eller metriskSAE
AxelFastämne
Skaftlängd5"
SkaftmaterialStål
SkafttypSolid rund
Tether kapabelKoppling klar
SpänningsvärdeMot elektriska stötar upp till 1000 volt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8505
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekSAE eller metriskPris
WESTWARD 1YXN8 Isolerad mutterdrivningssats Metrisk 5 st | AB4MJT 1YXN86, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mmmetrisk1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1YXN9 Isolerad mutterskruvset Sae 5 st
894SEK /enhet