Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1ZTD3 Z Vridbar 6000 psi med kullager | AB4QBA

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi Med Kullager

Finns i lager
Artikel: AB4QBA Modell: 1ZTD3

Få det Maj 22, Onsdag
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZ Vridbar
Inlopp1/4 "(F) NPT
Max. Tryck6000 psi
Classic Outlet1/8 "(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellClassic OutletPris
WESTWARD 13X062 Z Swivel | AA6GFU 13X0621/4 "(M) NPT803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi Med Kullager
685SEK /enhet