WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 In | AB4QPB

WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 In

Finns i lager
Artikel: AB4QPB Modell: 20C884

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJärnvägsplock
Blad (1) Längd8-1 / 2 "
Blad (1) Bredd3 / 4 "
Blad (2) Längd8-1 / 4 "
Blad (2) Bredd1-1 / 2 "
Handlehickory Wood
Head Längd3.5 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt6 lb.
Total längd36 "
Typ# 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8201300010
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 In
734SEK /enhet