Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20KY41 Fräsbit Legering Stål/Hårdmetall 1-1/4 Inch | AF6VTU

WESTWARD 20KY41 Router Bit Legering Stål/karbid 1-1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6VTU Modell: 20KY41
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
1 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit
Vinkel90 grader
Bearing Dia. (I.)3/4
Skärande Dia.1-1 / 4 "
Skärlängd15 / 16 "
Klippdjup1/4 tum
Flöjlängd15 / 16 "
MaterialLegerat stål / hårdmetall
Antal flöjt2
Total längd3"
Radie1 / 4 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.625 "
UnderkategoriRouterbitar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.61
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.61
HS-kod8207703040

Produktvarianter

ProduktModellRadieSkaftlängdPris
WESTWARD 20KY42 Fräsbit Legering Stål/Hårdmetall 1-1/4 Inch | AF6VTV 20KY425 / 32 "1 11 / 16 "1 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20KY41 Router Bit Legering Stål/karbid 1-1/4 Inch
1 055 kr /enhet