Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20KY42 Fräsbit Legering Stål/Hårdmetall 1-1/4 Inch | AF6VTV

WESTWARD 20KY42 Router Bit Legering Stål/karbid 1-1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6VTV Modell: 20KY42
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
1 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit
Vinkel90 grader
Bearing Dia. (I.)1/16
Skärande Dia.1-1 / 4 "
Skärlängd15 / 16 "
Klippdjup5/16 tum
Flöjlängd15 / 16 "
MaterialLegerat stål / hårdmetall
Antal flöjt2
Total längd3"
Radie5 / 32 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 11 / 16 "
UnderkategoriRouterbitar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)3.61
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.61
HS-kod8207703040

Produktvarianter

ProduktModellRadieSkaftlängdPris
WESTWARD 20KY41 Fräsbit Legering Stål/Hårdmetall 1-1/4 Inch | AF6VTU 20KY411 / 4 "1.625 "1 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20KY42 Router Bit Legering Stål/karbid 1-1/4 Inch
1 102 kr /enhet