Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20KY43 Fräsbit Allloy Stål/karbid 45 grader | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Router Bit Allloy Stål/karbid 45 grader

Finns i lager
Artikel: AF6VTW Modell: 20KY43
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
1 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit
Vinkel45 grader
Skärande Dia.1-31 / 32 "
Skärlängd5 / 8 "
Klippdjup5/8 tum
Flöjlängd5 / 8 "
MaterialAluminium/Hårdmetall
Antal flöjt4
Total längd3 13 / 32 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 11 / 16 "
UnderkategoriRouterbitar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3532
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207703040

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriSkärande Dia.SkärlängdFlöjlängdMaterialAntal flöjtTotal längdSkaftlängdPris
WESTWARD 45J311 Lås Geringsöverfräsar 45 grader | AD6HGP 45J311Ansluter sig till routerbiten2"7 / 8 "7 / 8 "Karbid tippad22 11 / 16 "1 13 / 16 "643SEK
WESTWARD 45J314 Rabbeting Router Bit 1-1/4 Inch Diameter | AD6HGT 45J314Bildar routerbit1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbid tippad22.5 "1.625 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20KY43 Router Bit Allloy Stål/karbid 45 grader
1 871 kr /enhet