Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20XA23 Socket Bits 3/8 Inch Drive Storlek 7mm Kula Hex | AG9MJF

WESTWARD 20XA23 Socket Bit 3/8 Inch Drive Storlek 7mm Kul Hex

Finns i lager
Artikel: AG9MJF Modell: 20XA23
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
BitstilBall Hex
Drivstorlek3 / 8 "
Finishkrom
Infoga längd (in.)5-7 / 64 "
MaterialS2 stål, kromvanadin
Antal poäng6
Total längd5 29 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
SockeldjupStandard
Tipsstorlek7mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTipsstorlekPris
WESTWARD 20XA15 Socket Bit 3/8 Inch Drive Storlek 7mm Kul Hex | AG9MHX 20XA151.75 "7mm11SEK
WESTWARD 20XA17 Socket Bits 3/8 Inch Drive Storlek 9mm Kula Hex | AG9MHZ 20XA171 31 / 32 "9mm127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20XA23 Socket Bit 3/8 Inch Drive Storlek 7mm Kul Hex
149SEK /enhet