WESTWARD 21LP34 hopfällbart måtthjul 12 tum 9999ft 11in | AB6GLG

WESTWARD 21LP34 hopfällbart måtthjul 12 tum 9999 fot 11 tum

Finns i lager
Artikel: AB6GLG Modell: 21LP34

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart mäthjul
FärgBlå
Djup6"
Funktion Återställningsknapp på räknaren
Handtag förlängd L40-15 / 16 "
Längd23 1 / 64 "
MaterialABS-ram, PU-däck
Mätområde9999 ', 11 "
Mäta enheterft., in.
Nettovikt4.2 lb.
RegisterLängd
Typekrade
Hjulomkrets3.3 ft.
Hjuldiameter12 11 / 16 "
Bredd12 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9845
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21LP34 hopfällbart måtthjul 12 tum 9999 fot 11 tum
1 239 kr /enhet