Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21WM16 Slaguttag 1 tums enhet 7/8 tum 6 delar | AB6LCP

WESTWARD 21WM16 Impact Socket 1 tums drivning 7/8 tum 6pts

Finns i lager
Artikel: AB6LCP Modell: 21WM16
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1"
FinishFosfat
MaterialChrome Molybden Alloy Steel
Antal poäng6
Total längd2.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 21WL76 Slaguttag 1 tums enhet 26mm 6st | AB6LAX 21WL762.375 "metrisk26mmStandard444SEK
WESTWARD 21WL82 Slaguttag 1 tum Drive 35mm 6pts | AB6LBD 21WL822.593metrisk35mmStandard463SEK
WESTWARD 21WL92 Slaguttag 1 tum Drive 63mm 6pts | AB6LBP 21WL923 15 / 32 "metrisk63mmStandard832SEK
WESTWARD 21WM15 Slaguttag 1 tum Drive 90mm 6st | AB6LCN 21WM155 5 / 16 "metrisk90mmDjup8 233 kr
WESTWARD 21WM17 Slaguttag 1 tums enhet 15/16 tum 6 delar | AB6LCQ 21WM172.25 "SAE15 / 16 "Standard371SEK
WESTWARD 21WM20 Slaguttag 1 tum Drive 1-1 / 8in 6pts | AB6LCU 21WM202.437 "SAE1.125 "Standard461SEK
WESTWARD 21WM21 Slaguttag 1 tums enhet 1-3 / 16 tums 6 delar | AB6LCV 21WM212.437 "SAE1.187 "Standard479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21WM16 Impact Socket 1 tums drivning 7/8 tum 6pts
441SEK /enhet