Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22UV35 Masonry Borr Bit Diameter 7/8 Inch | AB7FGC

WESTWARD 22UV35 murverksborrspets Diameter 7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB7FGC Modell: 22UV35
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk borr
Bit Dia.7 / 8 "
Klipphuvuden2
Borrlängd4"
Antal bitar1
Total längd36 "
SkaftformRund skaft
Skaftstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7685
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
WESTWARD 22UV34 Masonry Borr Bit Diameter 7/8 Inch | AB7FGB 22UV347 / 8 "4"24 "Rund skaft1 / 2 "173SEK
WESTWARD 22UV37 Masonry Borr Diameter 1 Inch | AB7FGE 22UV371"4.5 "24 "Rund skaft1 / 2 "198SEK
WESTWARD 22UV43 Masonry Borr Bit Diameter 1-1/2 Inch | AB7FGL 22UV431-1 / 2 "4.5 "24 "Rund skaft1 / 2 "296SEK
WESTWARD 22UV44 Masonry Borr Bit Diameter 1-1/2 Inch | AB7FGM 22UV441-1 / 2 "4.5 "36 "Rund skaft1 / 2 "756SEK
WESTWARD 6PTC8 Masonry Bits 3/16 Inch 4 Inch Längd Skaft 3/16 In | AF2BAL 6PTC83 / 16 "2.75 "4"Rakt3 / 16 "32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22UV35 murverksborrspets Diameter 7/8 tum
506SEK /enhet