Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PTC8 Masonry Bits 3/16 Inch 4 Inch Längd Skaft 3/16 In | AF2BAL

WESTWARD 6PTC8 Masonry Bit 3/16 tum 4 tum Längd skaft 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF2BAL Modell: 6PTC8
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk borr
Bit Dia.3 / 16 "
Klipphuvuden2
Borrlängd2.75 "
Antal bitar1
Total längd4"
SkaftformRakt
Skaftstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
WESTWARD 22UV34 Masonry Borr Bit Diameter 7/8 Inch | AB7FGB 22UV347 / 8 "4"24 "Rund skaft1 / 2 "173SEK
WESTWARD 22UV35 Masonry Borr Bit Diameter 7/8 Inch | AB7FGC 22UV357 / 8 "4"36 "Rund skaft1 / 2 "506SEK
WESTWARD 22UV37 Masonry Borr Diameter 1 Inch | AB7FGE 22UV371"4.5 "24 "Rund skaft1 / 2 "198SEK
WESTWARD 22UV43 Masonry Borr Bit Diameter 1-1/2 Inch | AB7FGL 22UV431-1 / 2 "4.5 "24 "Rund skaft1 / 2 "296SEK
WESTWARD 22UV44 Masonry Borr Bit Diameter 1-1/2 Inch | AB7FGM 22UV441-1 / 2 "4.5 "36 "Rund skaft1 / 2 "756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PTC8 Masonry Bit 3/16 tum 4 tum Längd skaft 3/16 tum
32SEK /enhet