WESTWARD 22XP35 Avloppspistol med kabelmatare 3/4 till 2-1 / 2 in | AB7FZN

WESTWARD 22XP35 dräneringspistol med kabelmatare 3/4 till 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7FZN Modell: 22XP35

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsrengöringspistol
Chuck-typSkjutåtgärd
ID för avloppslinjens kapacitet3/4 till 2-1 / 2 tum.
Trumkapacitet50 fot 5/16 "eller 35 ft 3/8" kabel
Motorvärde120V, 60Hz, 5.7A, 550W, klass II, enfas
motortypVariabel hastighet
Driftshastighet500 RPM
Typw / Autofeed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trummegenskaper (2-delad stålbehållare med utbytbar inre trumma)
    • Motoravtryckare (fingeravtryckare, enkel hastighet, backning)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22XP35 dräneringspistol med kabelmatare 3/4 till 2-1/2 tum
6 055 kr /enhet