Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22XP51 C-skärare 1-7/8 D x 1-3/8 tum Längd 4 tums lock | AB7GAF

WESTWARD 22XP51 C-skärare 1-7/8 D x 1-3/8 tum Längd 4 tums lock

Finns i lager
Artikel: AB7GAF Modell: 22XP51

Få det Maj 14, Tisdag
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkäraren
Anslutningsstorlek5 / 8 "
ID för avloppslinjens kapacitet2 till 4 "
Antal bitar1
Storlek1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAnslutningsstorlekHandtag DesignHantera materialHantera typArtikelKlipplängdTotal längdPris
WESTWARD 22XP60 dubbelskärare 2 D x 2-7/8 tum Längd 8 tums lock | AB7GAQ 22 XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--154SEK
WESTWARD 22XP61 dubbelskärare 3 D x 3-7/8 tum Längd 8 tums lock | AB7GAR 22 XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--184SEK
WESTWARD 22XP62 dubbelskärare 3-5/8 D x 5-1/4 tums längd | AB7GAT 22 XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Skäraren--178SEK
WESTWARD 2UJY2 Fräs 5 1/2 tum Total längd 1 5/8 tum skär | AC3LMK 2UJY2--Avlånga ringarNylon och glasfiberloopKevlar sax1.625 "5.5 "362SEK
WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 tum Total längd 1 1/4 tum Cut | AC3LML 2UJY3--Ergonomisk böjdpolypropylenRak, ergonomiskKevlar sax1.25 "5.75 "281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22XP51 C-skärare 1-7/8 D x 1-3/8 tum Längd 4 tums lock
43SEK /enhet