Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 tum Total längd 1 1/4 tum Cut | AC3LML

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 Inch Total Längd 1 1/4 Inch Cut

Finns i lager
Artikel: AC3LML Modell: 2UJY3

Få det Maj 7, Tisdag
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKevlar sax
JusterbarNej
BladkantTandad / rak
blad~~POS=TRUNCHögkollegerat stål
Allra senasteKniv
Hantera färgBlå
Handtag DesignErgonomisk böjd
Hantera materialpolypropylen
Hantera stilRakt
Hantera typRak, ergonomisk
Vänster / höger handHöger hand
Klipplängd1.25 "
Total längd5.75 "
PunkttypSharp
Primär applikationTyg och tråd
TipsformSharp
TypHöger / vänsterhand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8213009000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAnslutningsstorlekHandtag DesignHantera materialHantera typArtikelKlipplängdTotal längdPris
WESTWARD 22XP51 C-skärare 1-7/8 D x 1-3/8 tum Längd 4 tums lock | AB7GAF 22 XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Skäraren--43SEK
WESTWARD 22XP60 dubbelskärare 2 D x 2-7/8 tum Längd 8 tums lock | AB7GAQ 22 XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--154SEK
WESTWARD 22XP61 dubbelskärare 3 D x 3-7/8 tum Längd 8 tums lock | AB7GAR 22 XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--184SEK
WESTWARD 22XP62 dubbelskärare 3-5/8 D x 5-1/4 tums längd | AB7GAT 22 XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Skäraren--178SEK
WESTWARD 2UJY2 Fräs 5 1/2 tum Total längd 1 5/8 tum skär | AC3LMK 2UJY2--Avlånga ringarNylon och glasfiberloopKevlar sax1.625 "5.5 "351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 Inch Total Längd 1 1/4 Inch Cut
281SEK /enhet