Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22XX20 Digitala multimetrar 40 Ohm 4000 räknas | AB7GEJ

WESTWARD 22XX20 digitala multimetrar 40 ohm 4000 räkningar

Finns i lager
Artikel: AB7GEJ Modell: 22XX20
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
1 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarSann RMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+/- 0.5% + 2 siffror
BatteritypAA alkaliskt
Kalibrerings certifikatNej
kapacitansområde9.999nF till 99.99mF
räknar4000
DatahållJa
DataloggningNej
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Duty Cycle0.1% till 99.9%
Frekvensräknare9.999 Hz till 9.999 MHz
GränssnittNej
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt600
Max. Ohms40 megaohm
Min Max. MinneNej
Multimeter stilFull Size
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Temp. Räckvidd-40 grader till 183 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)21.01
Fartygets längd (cm)13.31
Fartygets bredd (cm)5.99
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Stapeldiagram (nej)
    • Diodtest (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellräknarDuty CyclePris
WESTWARD 22XX19 Digitala multimetrar 60 Ohm 6000 räkningar | AB7GEH 22XX1960000.1% till 99.9%2 014 kr
WESTWARD 22XX21 Digitala multimetrar 20 Ohm 2000 räkningar | AB7GEK 22XX212000Nej885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22XX20 digitala multimetrar 40 ohm 4000 räkningar
1 208 kr /enhet