Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22YM05 Batteritestare Analog 50 till 100a Låg upplösning | AB7GLB

WESTWARD 22YM05 Batteritestare Analog 50 Till 100a Lågupplösning

Finns i lager
Artikel: AB7GLB Modell: 22YM05
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
1 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteritestare
Noggrannhet+/- 0.2
ByggStål
Djup3-1 / 2 "
VisaAnalog
Höjd12 4 / 5 "
Lastområden50 till 100A
UpplösningLåg
TypAnalog
Spänningsområde0 till 16V
Bredd6.5 "
Arbetar med6V och 12V batterier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kalla vevförstärkare (200 till 1000)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
WESTWARD 22YM06 Batteritestare Analog 50 till 125a Låg upplösning | AB7GLC 22YM064-1 / 2 "11 4 / 5 "5 4 / 5 "653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22YM05 Batteritestare Analog 50 Till 100a Lågupplösning
1 412 kr /enhet