Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22YM07 Batteritestare Digtl 50 till 125a högupplöst | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 Batteritestare Digtl 50 Till 125a Hög upplösning

Finns i lager
Artikel: AB7GLD Modell: 22YM07
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
1 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteritestare
Noggrannhet+/- 0.2
ByggStål
Djup3-1 / 2 "
VisaDigital
Höjd12 4 / 5 "
Lastområden50 till 125A
UpplösningHög
TypDigital
Spänningsområde8 till 20V
Bredd6.5 "
Arbetar med12V batterier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kalla vevförstärkare (300 till 1000)

Produktvarianter

ProduktModellBreddByggDjupVisaHöjdArtikelTypSpänningsområdePris
WESTWARD 1EFX5 Batteritestare Professional | AA9NWG 1EFX5-Plast---BatterivätsketestareProfessional-51SEK
WESTWARD 1EFX6 Batteritester Glas typ | AA9NWH 1EFX6-Plast---BatterivätsketestareGlastyp-102SEK
WESTWARD 3Z634 Testerbatteri 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analog12.5 "Batteritestare200-Amp laddningstyp batteritestare6 till 12V6 524 kr
WESTWARD 4Z581 Testerbatteri | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analog12.5 "BatteritestareAnalog6 till 12V2 166 kr
WESTWARD 34NK65 Batteritestare 50 till 500A 12V Analog | AH4GUN 34NK65-Stål6.875Analog12.187Batteritestare-12V1 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22YM07 Batteritestare Digtl 50 Till 125a Hög upplösning
1 704 kr /enhet