Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 23M597 Lageravskiljare Max spridning 4-1 / 2 tum | AB7JCG

WESTWARD 23M597 Lagerseparator Max spridning 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7JCG Modell: 23M597
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
1 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLageravskiljare
Kapacitet3 till 4-1 / 4 "
Max. Spridning4-1 / 2 tum.
Min. Sprida3 In.
Skruvstorlek5/8 "-18, L6.50"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetSkruvstorlekPris
WESTWARD 23M596 Lageravskiljare Max spridning 2 tum | AB7JCF 23M5961-3 / 16 till 2 "3/8 "-24, L4.7"514SEK
WESTWARD 23M598 Lagerseparator Max spridning 6 tum | AB7JCH 23M5984-1 / 4 till 6 "3/4 "-16, L10.82"2 220 kr
WESTWARD 23M603 Lageravskiljare Max spridning 3 tum | AB7JCM 23M6032 till 3 "1/2 "-20, L5.31"643SEK
WESTWARD 23NY32 Lageravskiljare 15/16 tum Max spridning | AB7KKP 23 32 NYXNUMX2 ton5/16 "till 18"411SEK
WESTWARD 23NY33 Lageravskiljare 9 tum max spridning 1 st | AB7KKQ 23 33 NYXNUMX17.5 ton5/8 "till 18"2 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 23M597 Lagerseparator Max spridning 4-1/2 tum
1 125 kr /enhet