Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 23PC41 Booster Kabelklämma Koppar / plstc 1 till 4 | AB7KLQ

WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Koppar/plstc 1 till 4

Finns i lager
Artikel: AB7KLQ Modell: 23PC41
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
679SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriklämma
FärgSvart
förbindelseClamp
AnslutningsmaterialKoppar / plast
AnslutningstypClamp
AnslutningstypKäke
KontaktKäke
Djup1"
Mätare1 till 4
IsoleringstypPlast
Längd6 1 / 9 "
MaterialKoppar / plast
Max. Förstärkare800A
Max. Spänning12
UnderkategoriBooster Clamp
TypHeavy Duty
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareFärgAnslutningsmaterialTypBreddDjupMätareArtikelförp. Antal.Pris
WESTWARD 23PC38 Booster kabelklämma stål / koppar 4 till 6 | AB7KLM 23PC38400ARöd / svartStål / KopparMedium Duty3 7 / 9 "5 / 6 "4 till 6Batteriboosterklämma1222SEK
WESTWARD 23PC39 Booster Kabelklämma Stål / koppar 1 till 4 | AB7KLN 23PC39500ARöd / svartStål / KopparMedium Duty4.25 "4 / 5 "1 till 4Batteriboosterklämma1220SEK
WESTWARD 23PC40 Booster kabelklämma stål / koppar 1 till 4 | AB7KLP 23PC40800ARöd / svartStål / KopparHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 till 4Batteriklämma1353SEK
WESTWARD 23PC42 Booster Kabelklämma Koppar / plstc 1 till 4 | AB7KLR 23PC42800ARedKoppar / plastHeavy Duty4.25 "1"1 till 4Batteriklämma1693SEK
WESTWARD 23PC46 Booster Kabelklämma Stål / koppar 1 till 4 | AB7KLW 23PC46500ARöd / svartStål / KopparMedium Duty4 2 / 7 "3 / 4 "1 till 4Batteriboosterklämma2216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Koppar/plstc 1 till 4
679SEK /enhet