Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 24Z085 Måttband 3/4 tum x 12 fot stål | AB8ADR

WESTWARD 24Z085 Måttband 3/4 tum x 12 fot stål

Finns i lager
Artikel: AB8ADR Modell: 24Z085
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningLack
BladfärgGul med svart / röd markering
Bladlängd12ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd3 / 4 "
Fallfärgkrom
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
Graderingstyptum / tum / mm / cm
graderingarÖversta tum till 32:a första fot, 16:e därefter, undersida 1 mm
Krok3 Nit med förstärkningsplatta
LåstypFramåt
MätningstypSAE / metrisk
Stå ut2 ft.
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarBältesspänneBladlängdKrokLåstypMätningstypblad~~POS=TRUNCBladbreddPris
WESTWARD 1MKR3 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKP 1 MKR3Tum till 16: eJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "103SEK
WESTWARD 1MKR4 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKQ 1 MKR4Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "208SEK
WESTWARD 1MKR5 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKR 1 MKR5Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.2 NitTummeSAE / metriskKolstål1 / 2 "81SEK
WESTWARD 1MKR6 Måttband 3/4 tum x 12 fot kolstål | AB2KKT 1 MKR6Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "64SEK
WESTWARD 1MKR7 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKU 1 MKR7Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "218SEK
WESTWARD 1MKR8 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKV 1 MKR8Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAE / metriskKolstål3 / 4 "112SEK
WESTWARD 1MKR9 Måttband 1 tum x 25 fot kolstål | AB2KKW 1 MKR9Tum till 16: eJa25ft.3 NitTummeSAEKolstål1"417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 24Z085 Måttband 3/4 tum x 12 fot stål
228SEK /enhet