Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1MKR5 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKR

WESTWARD 1MKR5 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål

Finns i lager
Artikel: AB2KKR Modell: 1MKR5

Få det Maj 7, Tisdag
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningLack
BladfärgGul med svart / röd markering
Bladlängd12ft.
blad~~POS=TRUNCKolstål
Bladbredd1 / 2 "
Fallfärgkrom
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
GraderingstypIn./mm
graderingarTum till 32: e första fot, 16: e därefter
Krok2 Nit
LåstypTumme
MätningstypSAE / metrisk
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1291
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarBältesspänneBladlängdKrokLåstypMätningstypblad~~POS=TRUNCBladbreddPris
WESTWARD 1MKR3 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKP 1 MKR3Tum till 16: eJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "103SEK
WESTWARD 1MKR4 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKQ 1 MKR4Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "208SEK
WESTWARD 1MKR6 Måttband 3/4 tum x 12 fot kolstål | AB2KKT 1 MKR6Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "59SEK
WESTWARD 1MKR7 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKU 1 MKR7Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "218SEK
WESTWARD 1MKR8 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKV 1 MKR8Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAE / metriskKolstål3 / 4 "112SEK
WESTWARD 1MKR9 Måttband 1 tum x 25 fot kolstål | AB2KKW 1 MKR9Tum till 16: eJa25ft.3 NitTummeSAEKolstål1"417SEK
WESTWARD 1MKT1 Måttband 1 tum x 26 fot kolstål | AB2KKX 1MKT1Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa26ft.3 NitTummeSAE / metriskKolstål1"185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1MKR5 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål
81SEK /enhet