WESTWARD 29FW99 bärbar fettpump 120 lb./16 gallon 50: 1 pumpförhållande | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 Bärbar fettpump 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpförhållande

Finns i lager
Artikel: AB8VAQ Modell: 29FW99

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fettpump med pistol
Luftintag1/4 "FNPT
Luftmotorstorlek2.83 "
Passar behållarstorlek120 lb./16 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd7ft.
MaterialMässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink
Max. Tryck7500 psi
Pumpförhållande50:1
Volym per minut1 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3975
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)84
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trumskydd Dia. (15 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
WESTWARD 5NUE4 Bärbar fettpump 120 Lb./16 Gallon 50: 1 Pumpförhållande | AE4XQP 5NO4Stål, mässing, aluminium och polyuretan14 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29FW99 Bärbar fettpump 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpförhållande
21 844 kr /enhet