Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VT99 Hålsåg Bi-metall 3/4 tum | AB8WBW

WESTWARD 29VT99 Hålsåg Bi-metall 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8WBW Modell: 29VT99
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Arbor HoleInbyggd dorn
ByggBi-Metall
Max. Skärdjup1.5 "
Pitch stilVariabel Pitch
Såg Dia.3 / 4 "
TänderVariabel Pitch
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1 / 2-20
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall
Använd Arbor29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ingår ej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)6.2
Fartygets bredd (cm)4.09
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSåg Dia.Tråd storlekAnvänd ArborPris
WESTWARD 29VU02 Hålsåg Bi-metall 7/8 tum | AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ingår ej42SEK
WESTWARD 29VU04 Hålsåg Bi-metall 1 tum | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ingår ej54SEK
WESTWARD 29VU06 Hålsåg Bi-metall 1-1 / 8 tum | AB8WBZ 29VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ingår ej50SEK
WESTWARD 29VU08 Hålsåg Bi-metall 1-1 / 4 tum | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ingår ej60SEK
WESTWARD 29VU24 Hålsåg Bi-metall 2-3 / 8 tum | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ingår ej99SEK
WESTWARD 29VU30 Hålsåg Bi-metall 3 tum | AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, ingår ej126SEK
WESTWARD 29VU32 Hålsåg Bi-metall 3-1 / 4 tum | AB8WCE 29VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ingår ej73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VT99 Hålsåg Bi-metall 3/4 tum
35SEK /enhet