Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX16 Hålsåg Rörmokarsats 16 st. | AF9EQR

WESTWARD 29VX16 Hålsåg Rörmokare Kit 16 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQR Modell: 29VX16
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för rörmokare
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar16
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L och 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 4-1/2"
Skaftstorlek3/8 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Nej. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/4", 2-9/16", 3", 3-1/2", 4", 4-1/4" and 4-1/2"

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX16 Hålsåg Rörmokare Kit 16 st.
871SEK /enhet