Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot däckpressmätare 0 Till 160 Psi | AC2BZC

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot däckpressmätare 0 Till 160 Psi

Finns i lager
Artikel: AC2BZC Modell: 2HKX2
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
897SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel fotdäckmätare
Max. Lufttryck160 psi
tryck~~POS=TRUNC0 till 160 psi
StorlekGages, Däck
Används förDäck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCStorlekAnvänds förPris
WESTWARD 2HKW5 Dual Foot däckpressmätare 10 Till 150 Psi | AC2BYW 2HKW510 till 150 psi12.25 "Tung lastbil497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot däckpressmätare 0 Till 160 Psi
897SEK /enhet