Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2LWH1 Handtappsplugg höghastighetsstål # 4-40 | AC2PPW

WESTWARD 2LWH1 Hand Tap Plug High Speed ​​Steel #4-40

Finns i lager
Artikel: AC2PPW Modell: 2LWH1

Få det Maj 16, Torsdag
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd1.875 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 2LWF1 Handkran avsmalnande höghastighetsstål 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "78SEK
WESTWARD 2LWF5 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "81SEK
WESTWARD 2LWF7 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "103SEK
WESTWARD 2LWG2 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "151SEK
WESTWARD 2LWG5 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "209SEK
WESTWARD 2LWH3 Handtappsplugg höghastighetsstål # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#896SEK
WESTWARD 2LWH4 Handtappsplugg höghastighetsstål # 10-24 | AC2PPZ 2LWH47 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#1095SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2LWH1 Hand Tap Plug High Speed ​​Steel #4-40
117SEK /enhet