Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2LXG4 Handtappsplugg kolstål 1 / 4-20 | AC2PXQ

WESTWARD 2LXG4 Handtappplugg Kolstål 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AC2PXQ Modell: 2LXG4
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 2LXD4 Hand Tap Taper Kolstål #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#1033SEK
WESTWARD 2LXG2 Handtappskruv Kolstål #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#1059SEK
WESTWARD 2LXG6 Handtappsplugg kolstål 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "69SEK
WESTWARD 2LXH3 Handtappsplugg kolstål 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "94SEK
WESTWARD 2LXH7 Handtappsplugg kolstål 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "108SEK
WESTWARD 2LXH9 Handtappplugg Kolstål 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "221SEK
WESTWARD 2LXJ4 Handtappplugg Kolstål -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2LXG4 Handtappplugg Kolstål 1/4-20
54SEK /enhet