WESTWARD 2MVR6 gödselgaffel 13-3 / 4 tum | AC2UFQ

WESTWARD 2MVR6 Trägödselgaffel 13-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC2UFQ Modell: 2MVR6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

927SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGödselgaffel
handtag Längd53.5 "
Hantera materialTrä
Hantera typRakt
Pinnarnas längd13-3 / 4 "
Antal pinnar6
Total längd66.25 "
PinnmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8201904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Hylslängd (8 ")
    • Pinnmönster (böjd)
    • Tändernas bredd (12-3 / 4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2MVR6 Trägödselgaffel 13-3/4 In
927SEK /enhet