Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2RUP2 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 4 | AC3DUL

WESTWARD 2RUP2 Skruvutdragare Spiralflöjt Storlek #4

Finns i lager
Artikel: AC3DUL Modell: 2RUP2
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvuttag
Borrstorlek1 / 4 "
För att ta bort röret1/8
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar7 / 16 till 9 / 16
Stor änddia.5 / 16 "
MaterialKolstål
Total längd3"
Storlek#4
Liten änddia.3 / 16 "
Avsmalnande längd (in.)1
TypSpiralflöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekStor änddia.Total längdStorlekLiten änddia.Pris
WESTWARD 2RUL8 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 1 | AC3DUH 2RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "46SEK
WESTWARD 2RUL9 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 2 | AC3DUJ 2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "56SEK
WESTWARD 2RUP1 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "70SEK
WESTWARD 2RUP3 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "90SEK
WESTWARD 2RUP4 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "188SEK
WESTWARD 2RUP5 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "322SEK
WESTWARD 2RUP6 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 8 | AC3DUQ 2RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2RUP2 Skruvutdragare Spiralflöjt Storlek #4
71SEK /enhet