Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2RUP6 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 8 | AC3DUQ

WESTWARD 2RUP6 Skruvutdragare Spiralflöjt Storlek #8

Finns i lager
Artikel: AC3DUQ Modell: 2RUP6

Få det Maj 6, Måndag
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvuttag
Borrstorlek13 / 16 "
För att ta bort röret3/4
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1-3/8 to 1-3/4
Stor änddia.1-1 / 32 "
MaterialKolstål
Total längd4.125 "
Storlek#8
Liten änddia.3 / 4 "
Avsmalnande längd (in.)2-1/4
TypSpiralflöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekStor änddia.Total längdStorlekLiten änddia.Pris
WESTWARD 2RUL8 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 1 | AC3DUH 2RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "46SEK
WESTWARD 2RUL9 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 2 | AC3DUJ 2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "56SEK
WESTWARD 2RUP1 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "70SEK
WESTWARD 2RUP2 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 4 | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "71SEK
WESTWARD 2RUP3 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "90SEK
WESTWARD 2RUP4 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "188SEK
WESTWARD 2RUP5 Skruvutsug Spiralflöjt Storlek # 7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2RUP6 Skruvutdragare Spiralflöjt Storlek #8
402SEK /enhet