Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set | AC4DCV

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set

Finns i lager
Artikel: AC4DCV Modell: 2YNK2

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex magnetisk bas med indikator
Tillbaka typJuli
Basstorlek2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Bearing TypeEnkel
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 8 "
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
FinishKrom / blå
graderingar0.001 "
Magnetisk dragning110 lb.
Mätområde0 till 1 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set
2 834 kr /enhet