Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 30PC01 Kortnästång Stål | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Kortnästång Stål

Finns i lager
Artikel: AF9NZK Modell: 30PC01
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Allra senasteNej
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 11 / 64 "
Käftbredd29 / 64 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1-63 / 64 "
Ingen parkeringNej
Total längd4 21 / 32 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203206030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 30PC01 Kortnästång Stål
390SEK /enhet