WESTWARD 32H890 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum blå | AC6ADD

WESTWARD 32H890 Rullskåp 26 x 18 x 39-7/16 tum Blå

Finns i lager
Artikel: AC6ADD Modell: 32H890

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 x 2 "
Caster TypRullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar
Hjulmaterialpolypropylen
FärgBlå
konfigurationCenterbank: 22-7 / 16W x 15-5 / 8D, (5) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Djup18 "
Lådkapacitet80 lb.
LådglasKullagret
FinishGlansigt pulverlack
MätareLådor: 18, Kropp: 20
Handtag(1) Komfortgrepp rörformig sida
Höjd39.437 "
Ladda betyg1320 lb.
LåssystemInternt nyckellås, cylindriskt
MaterialStål
Antal lådor7
Antal hyllor0
Lagringskapacitet9330 cu. i.
Bredd26 11 / 16 "
ArbetsytmaterialEVA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)75.69
Fartygets bredd (cm)53.09
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHöjdLadda betygPris
WESTWARD 32H852 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACJ 32H852Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H853 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACK 32H853Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H854 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Blå | AC6ACL 32H854Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H855 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACM 32H855Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H856 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACN 32H856Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H857 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H888 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum röd | AC6ADB 32H888Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 32H890 Rullskåp 26 x 18 x 39-7/16 tum Blå
12 864 kr /enhet