WESTWARD 32H854 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Blå | AC6ACL

WESTWARD 32H854 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå

Finns i lager
Artikel: AC6ACL Modell: 32H854

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 x 2 "
Caster TypRullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
FärgBlå
konfigurationCenterbank: 38W x 18-1 / 2D, (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8H, (1) 9-1 / 4H
Djup18-15 / 16 "
Lådkapacitet100 lb.
LådglasKullagret
FinishGlansigt pulverlack
MätareLådor: 18, Kropp: 20
Handtag(1) Komfortgrepp rörformig sida
Höjd39 13 / 16 "
Ladda betyg1540 lb.
LåssystemInternt nyckellås, cylindriskt
MaterialStål
Antal lådor6
Antal hyllor0
Lagringskapacitet15,426 cu. i.
Bredd42 "
ArbetsytmaterialEVA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.2
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)55.37
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHöjdLadda betygPris
WESTWARD 32H852 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACJ 32H852Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H853 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACK 32H853Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H855 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACM 32H855Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H856 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACN 32H856Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H857 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H888 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum röd | AC6ADB 32H888Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 kr
WESTWARD 32H889 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum svart | AC6ADC 32H889Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 32H854 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå
12 835 kr /enhet