Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 33HD60 Tångsats 0 45 90 grader 12st | AH3QNZ

WESTWARD 33HD60 Tångsats 0 45 90 grader 12 st

Finns i lager
Artikel: AH3QNZ Modell: 33HD60
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
695SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.3/8" to 1-3/4"
Hantera färgRed
Handtag DesignPlastbelagd
MaterialLegerat stål
Antal bitar12
Total längd6.5 "
Vårens återkomstJa
StilIntern extern
Spetsvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.037 ", 0.039", 0.047 ", 0.074"
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Hantera färgTotal längdVårens återkomstTips typPris
WESTWARD 33HD61 Tångsats 0 45 90 grader 12st | AH3QPA 33HD615/16" to 3-1/4"Svart6 ", 9"NejFast3 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 33HD60 Tångsats 0 45 90 grader 12 st
695SEK /enhet