Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 36A155 Dubbellåda Ändnyckel 12 punkt 16 x 18 mm | AC6RKV

WESTWARD 36A155 Dubbellåda Ändnyckel 12 punkter 16 x 18 mm

Finns i lager
Artikel: AC6RKV Modell: 36A155
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel låda
FinishFull polsk
Huvudstorlek16 x 18mm
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng12
Kompensera40 grader
Total längd10.031 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16 x 18 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 36A161 Dubbellåda Ändnyckel 12 punkter 22 x 24 mm | AC6RLA 36A16112.75metrisk22 x 24 mm376SEK
WESTWARD 36A162 Dubbellåda Ändnyckel 12 Points 5/16 x 3/8 In | AC6RLB 36A1627SAE5/16 x 3/8 "23SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 36A155 Dubbellåda Ändnyckel 12 punkter 16 x 18 mm
198SEK /enhet