Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RV87 Slagbits 1/4 tum skaft Torx (R) T10 2 tums längd | AH8GHM

WESTWARD 38RV87 slagbit 1/4 tum skaft Torx(R) T10 2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8GHM Modell: 38RV87
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilTorx (R)
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd2"
PunktstorlekT10
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.71
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)4.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD 38RV88 Slagbit 1/4 tum skaft Torx (R) T27 2 tum längd | AH8GHN 38RV88T27134SEK
WESTWARD 38RV89 Slagbit 1/4 skaft Torx (R) T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T25574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RV87 slagbit 1/4 tum skaft Torx(R) T10 2 tums längd
34SEK /enhet