Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RV99 Power Bit # 2 Phillips 1/4 tum skaft | AH8GJA

WESTWARD 38RV99 Power Bit #2 Phillips 1/4 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AH8GJA Modell: 38RV99

Få det Maj 15, Onsdag
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilPhillips
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd3.5 "
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja
    • 38RV99 är en föreslagen ersättning av 38RV94

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD 38RV97 Power Bit # 2 Phillips 1/4 tum Shank PK5 | AH8GHY 38RV972"#25118SEK
WESTWARD 38RV98 Power Bit # 3 Phillips 1/4 tum skaft | AH8GHZ 38RV982"#3172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RV99 Power Bit #2 Phillips 1/4 tums skaft
149SEK /enhet