Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 40WY80 Ball End Hex Key Tip Size 3/32 tum PK10 | AH9QCF

WESTWARD 40WY80 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 3/32 tum PK10

Finns i lager
Artikel: AH9QCF Modell: 40WY80
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
115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel för kuländen
Armlängd3.375 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgGrå
handtag Längd43 / 64 "
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
MätningstypSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 32 "
Arbetsvinkel25 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0396
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.79
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdMätningstypTipsstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD 40WY74 Ball End Hex Key Tip Size 5/32 tum PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10159SEK
WESTWARD 40WY75 Ball End Hex Key Tip Size 3/16 tum PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10180SEK
WESTWARD 40WY76 Ball End Hex Key Tip Size 1/4 tum PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10211SEK
WESTWARD 40WY82 Ball End Hex Key Tip Size 1/8 tum PK10 | AH9QCH 40WY823.75 "3 / 4 "SAE1 / 8 "10128SEK
WESTWARD 40WY83 Ball End Hex Key Tip Size 9/64 tum PK10 | AH9QCJ 40WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10117SEK
WESTWARD 40WY84 Bultänd Hex Key Tip Storlek 2.5 mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "metrisk2.5mm10104SEK
WESTWARD 40WY88 Bultänd Hexnyckelspets Storlek 2mm PK10 | AH9QCP 40WY883 13 / 64 "19 / 32 "metrisk2mm10103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 40WY80 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 3/32 tum PK10
115SEK /packa